LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の ガイドレール
マルチローラーリニアガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14208060
品番
MLG20-300
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
MLG-20C専用レールです。
軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。
アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途
各種産業機器用。
適合
【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C
トラスコ品番
195-6707
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
300
幅(mm)
20.2
高さ(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法L(mm)
300
穴数
6
穴ピッチ(mm)
50
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルトM4
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平荷重(N)
40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)