04912 マックスウォッシュ 伸びる!吸水フラッグ SOFT99 14208139 04912 マックスウォッシュ 伸びる!吸水フラッグ SOFT99 14208139

マックスウォッシュ 伸びる!吸水フラッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14208139 品番04912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最大74センチの軽量ロングシャフトを採用し、ミニバン・軽ハイトワゴンのルーフも脚立不要でラクラク吸水いただけます。
シャフト全周に面ファスナー加工し、クロスの脱着はワンタッチで完了します。
シャフトにクロスを巻きつけたままで楽に絞れ、作業がスイスイ進みます。
お手持ちのあらゆるマイクロファイバークロスを装着してお使いいただけます。

用途自動車吸水用マイクロファイバークロス取り付け用具に。 付属品マイクロファイバークロス1枚 トラスコ品番207-0295 セット内容シャフト1本、マイクロファイバークロス1枚 材質本体:アルミ、クロス:ポリエステル、ナイロン、トラップ:PP タイプシャフト付きマイクロファイバークロス シートサイズ(mm)約300×500 シャフト長さL(mm)伸縮:480〜740 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする