KISS-UVCUT-RF16003-S UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS 14208288 KISS-UVCUT-RF16003-S UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS 14208288 KISS-UVCUT-RF16003-S UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS 14208288 KISS-UVCUT-RF16003-S UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS 14208288

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14208288 品番 KISS-UVCUT-RF16003-S
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。
見える配管箇所に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。

トラスコ品番207-2457 寸法(mm)304 全長(mm)300 シルバーメタリック 使用温度範囲(℃)80 最小曲げ半径(mm)40 被覆外径(mm)20 ねじサイズG1/2 パイプ外径(Φmm)16
注意
※保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする