KISS
KISSの 水道・空調配管用工具
KISSの 水道/空調配管用工具関連品
UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14208315
品番
KISS-UVCUT-RF16003-M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。
見える配管箇所に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
仕様
防カビ剤入り
トラスコ品番
207-2460
寸法(mm)
304
全長(mm)
300
色
ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)
80
最小曲げ半径(mm)
40
被覆外径(mm)
20
ねじサイズ
G1/2
パイプ外径(Φmm)
16
注意
※保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。