※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14208367 品番 AE-LNBD-H R2X8X6
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。

用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。 トラスコ品番228-6264 材質超硬合金(Carbide) 刃数2枚 全長(mm)55 刃長(mm)3.2 角度(°)首:15 表面処理DUROREYコーティング ボール半径(mm)2 首下長(mm)8 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする