※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
又釘(スチール) バリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
14208385
品番
10175291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途
金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番
225-2175
材質
スチール
幅(mm)
20
全長(mm)
50
色
素地
タイプ
ハンドパック
寸法d(mm)
4.2
呼び
4.2
表面処理
素地
番手
#8
胴部形状
スムース