※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット PIG 14208410 GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット PIG 14208410 GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット PIG 14208410 GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット PIG 14208410

ピググリッピーフロアマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14208410 品番 GRPFR0100-GY
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。
裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。
表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。
厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。
はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。

用途
・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。
オイル・水・溶剤用。
仕様防炎適合品(E1190150) トラスコ品番216-5720 材質ポリプロピレン100% 厚さ(mm)1.5 質量(kg)11.3 グレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品:E1190150 寸法(幅W×長さL)(mm)910×30000 吸油量(L/巻)30.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする