三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の アルミフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の アルミフレーム用その他部品
パイジョン PE209
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14208489
品番
PE209
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途
フレームの支えや、T字形取付けに。
トラスコ品番
240-2409
長さ(mm)
15
幅(mm)
15
A
20
B
8
高さ(mm)
27
タイプ
垂直・水平穴
E
7
Φd1
8
ΦD1
15
Φd2
8
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応