おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14208586
品番
A-368-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。
防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。
耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途
冬季や寒冷地での作業に。
トラスコ品番
250-1818
材質
手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック×オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
10