AST2.5-10B-P ナット入り貼付スペーサー タカチ電機工業 14208620 AST2.5-10B-P ナット入り貼付スペーサー タカチ電機工業 14208620

ナット入り貼付スペーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード14208620 品番AST2.5-10B-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,830
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取り付けることができる便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。

用途ケース・ボックスへの基板や取付板の取り付けに。 トラスコ品番256-0507 材質ナイロン66(UL94V-2) 高さ(mm)10 対辺(mm)14 ねじ径M2.5 ねじ長さ(mm)5 縦(mm)14 横(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)0.3
注意
※まとめ買いにはビスは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14208620 AST2.5-10B-P 70825065 AST2.5-10B-P ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 1袋(100個) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする