キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
角形封筒 クラフト85g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15枚)
注文コード
14208717
品番
K5K85S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途
B5書類(257×182)の封入に最適。
トラスコ品番
257-8781
色
茶
サイズ
5号
縦(mm)
240
横(mm)
190
入数
15枚入