※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径(mm)
0.1
注文コード
14208909
品番
AE-LNBD-N R0.1X1X4
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バリのない美しい銅電極を削り出します。
ボール部が高品位な加工を実現します。
独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック
トラスコ品番
405-1945
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.16
角度(°)
首:15
表面処理
DLC-IGUSS
ボール半径(mm)
0.1
首下長(mm)
1
底刃
ボール
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.2