※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)0.2 注文コード14208927 品番AE-LNBD-N R0.2X1X4
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はボール半径など8種類から選べます 他の種類を見る

バリのない美しい銅電極を削り出します。
ボール部が高品位な加工を実現します。
独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。

用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック トラスコ品番405-5037 材質超硬合金(Carbide) 刃数2枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.3 角度(°)首:15 表面処理DLC-IGUSS ボール半径(mm)0.2 首下長(mm)1 底刃ボール ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする