PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997 PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997 PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997 PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997 PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997 PN-CASC80 テープのり ピットエアーミニ トンボ鉛筆 14208997

テープのり ピットエアーミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14208997 品番PN-CASC80
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

最後まで、驚くほど軽く引けます。
詰替え可能なコンパクトサイズのテープのりです。
独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用し、強い粘着力と良好なのり切れを両立しています。
簡単操作で開閉可能なヘッドカバー付きで、テープ走行時にはカバーが邪魔になりにくいです。
本体が傾いても瞬時にヘッド角度を補正して、ムラが出にくい均一なのり付けを実現します。

用途一般紙・封筒の接着、ラッピングなどに。 適合【カートリッジ】PR-CAS トラスコ品番256-5646 幅(mm)35 厚さ(mm)21 全長(mm)79 タイプつめ替えタイプ テープ幅(mm)6 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)11 色(本体)ピンク グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 112 005 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする