ミニマムローラーハンドル業務用ロング 4・5インチ兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14209015 品番10467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

シャフトの付け根を強化しています。
ロングシャフトでも軽量です。

用途
ミニマムローラー4用。に。
5インチ用。
トラスコ品番256-3248 材質シャフト:スチール、グリップ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)490 寸法(inch)4・5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする