除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14209101 品番 KL-W01P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。
わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。
別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。

用途お部屋の除菌・消臭に。 トラスコ品番267-9141 幅(mm)441 高さ(mm)435 タイプ壁掛け 奥行(mm)83 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:約3.5 使用範囲目安:約12畳(60分) 消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33 本体寸法(mm)奥行83 本体寸法(mm)高さ435 適合床面積60分で約12畳(30分で約6畳) 本体寸法(mm)幅441 標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h 標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90 脱臭機能除菌・脱臭 標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする