セキセイ
スマタテペン用替え芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14209155
品番
LA-07
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
スマタテペン専用の替え芯です。
用途
在宅ワークやリモート会議に。
トラスコ品番
272-5098
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
154
タイプ
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.7
線幅(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
LA-07
繰り返し・詰め替え
対応