ミニサクションカップベース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14209171 品番RAM-B224-2U
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

よりコンパクトで小さいスペースに設置可能です。
押さえて回すだけの簡単取り付けで強力に固定できます。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
あらゆる振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1257 セット内容ミニサクションカップベース(本体) 幅(mm)185 ブラック 高さ(mm)74 奥行(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする