※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14209216 品番 AE-TS-N 4X12-SP
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

非鉄加工に適した標準仕様です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。

用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 トラスコ品番347-6106 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 全長(mm)55 刃長(mm)6 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする