※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14209225
品番
AE-TS-N 8X24-SP
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
非鉄加工に適した標準仕様です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
トラスコ品番
350-1187
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3枚
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
ねじれ角(°)
41
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8