※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 5D ピンカドタイプ AE-TL-N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14209250 品番AE-TL-N 10X50-SP
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

非鉄加工に適した標準仕様です。
ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。

用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 トラスコ品番350-1151 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 全長(mm)100 刃長(mm)50 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする