曜日別特売
603313 フェスタ バケツ ヒマラヤ化学 14209259

 

603313 フェスタ バケツ ヒマラヤ化学 14209259
603313 フェスタ バケツ ヒマラヤ化学 14209259

フェスタ バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14209259品番603313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。
使いやすさを形にしたバケツです。

用途現場、洗車用等に。トラスコ品番334-8171材質本体:ポリプロピレンクリアブルー高さ(mm)217容量(L)8間口(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする