日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 防草シート
強力防草クロスシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
0.75
注文コード
14209277
品番
DDHC10596
参考基準価格(税別)
¥13,474
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お庭周りの道路、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです
トラスコ品番
363-2204
材質
耐候性強化ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
色
黒
長さ(m)
100
幅(m)
0.75
耐候年数(年)
5