曜日別特売
KMC-1800-100-13 ユニグリップフレックス KOMELON 14209295

KMC-1800-100-13 ユニグリップフレックス KOMELON 14209295
KMC-1800-100-13 ユニグリップフレックス KOMELON 14209295
KMC-1800-100-13 ユニグリップフレックス KOMELON 14209295
KMC-1800-100-13 ユニグリップフレックス KOMELON 14209295

ユニグリップフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14209295品番KMC-1800-100-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。
16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。
一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。
衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。

トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする