使用例

DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311 DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311 DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311 DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311 DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311 DEDE1866_M_1P ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weed 14209311

ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14209311 品番DEDE1866_M_1P
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

18ゲージの極薄手タイプで手にぴったりフィットする作業用手袋です。
ニトリルゴムに特殊発泡コーティングを施し、着用したままでもスマートフォン・タブレット端末の操作が可能です。
物流、運搬作業の方に特におすすめです。

用途
細かな部品の組立作業に。
ピッキングなど運送、荷役作業に。
機械、自動車の作業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
トラスコ品番350-7197 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ブルー サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする