ダイキン工業
ダイキン工業の 空調/換気関連部品
ダイキン工業の エアコン本体
ダイキン工業の ルームエアコン
ルームエアコンVXシリーズ2.2kW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14209347
品番
S22ZTVXS-W
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
換気できるエアコンです。
無線LAN接続でスマホから操作も可能です。
結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番
366-9553
セット内容
室内機、室外機
電源(V)
単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)
0.6〜2.8
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.57/0.57
暖房能力(50/60Hz)(kW)
0.7〜3.9
標準消費電力料金(50Hz)
15.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)
15.4円/h
注意
※加湿機能はありません。
※無線LAN接続アダプター別売です。