ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14209548
品番
315SA-L75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
376-7018
形状
自在車S
材質(車輪)
エラストマー車
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-L
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
97
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
ねじ寸法T
M16×2.0
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪