80303200YE タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲) 14209575 80303200YE タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲) 14209575 80303200YE タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲) 14209575 80303200YE タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲) 14209575

タイヤストッパー サングリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14209575 品番80303200YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。
2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。
700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。
先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。
取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。
本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。

トラスコ品番368-5361 材質低密度ポリエチレン(LDPE) イエロー 高さ(mm)120 奥行(mm)118 間口(mm)256 耐荷重(t)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする