サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット3型滅菌無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(500本)
注文コード
14209740
品番
09825
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途
使い捨てピペットに。
トラスコ品番
557-6911
材質
低密度ポリエチレン
全長(mm)
150
容量(mL)
約3.0
目盛(mL)
0.5
管径(Φmm)
8
分注範囲(mL)
0.04