※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
マスターピンゲージ0級EP 4.010
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14209801
品番
EP-4.010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。
ケースに外径実測値データがついています。
適合
径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番
409-7436
長さ(mm)
50
硬度
HRC58以上
呼び寸法(mm)
4.01
RoHS指令(10物質対応)
対応