※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14209828
品番
AE-TS-N 2X6-SP
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
非鉄加工に適した標準仕様です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
トラスコ品番
421-4813
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
3
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
首下長(mm)
6
ねじれ角(°)
41
外径(mm)
2
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
2