チャックポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18枚) 注文コード14209846 品番CPA-718
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

密封が簡単にできるチャック付きのポリ袋です。
小物整理・大切な書類などの保管にご使用ください。
整理・保管に便利なタイトルシール付です。

付属品タイトルシール トラスコ品番420-7311 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 透明 縦(mm)133 横(mm)84
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする