曜日別特売
A-SFT STD 2.5P M4X0.7-6 高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT OSG(オーエスジー) 14209907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M4
全長(mm)52
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード14209907品番A-SFT STD 2.5P M4X0.7-6
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-4373材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)5.6精度OH3表面処理Vコーティングシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする