※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
M8
M3
M4
M8
全長(mm)
70
46
52
70
シャンク径(mm)
8
4
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14210011
品番
A-SFT STD 2.5P M8X1.25-8-OH
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
トラスコ品番
455-2877
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
15
精度
OH4
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類