※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
UNF5/16
UNF5/16
UNC3/8
UNF1/2
UNC5/8
全長(mm)
70
70
75
85
95
シャンク径(mm)
6.1
6.1
7
9
12
ねじ長さ(mm)
13
13
19
15
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14210020
品番
A-SFT STD 2.5P 5/16-24UNF
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
トラスコ品番
455-1236
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
70
呼び寸法
UNF5/16
下穴径(Φmm)
6.9
山数
24
ねじ長さ(mm)
13
精度
OH3
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類