曜日別特売
A-SFT STD 2.5P 3/8-16UNC 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー) 14210029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法UNC3/8
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード14210029品番A-SFT STD 2.5P 3/8-16UNC
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1296材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)75呼び寸法UNC3/8下穴径(Φmm)8山数16ねじ長さ(mm)19精度OH3表面処理Vコーティングシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじユニファイねじ精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする