※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
UNF1/2
UNF5/16
UNC3/8
UNF1/2
UNC5/8
全長(mm)
85
70
75
85
95
シャンク径(mm)
9
6.1
7
9
12
ねじ長さ(mm)
15
13
19
15
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14210038
品番
A-SFT STD 2.5P 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
トラスコ品番
455-2787
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
85
呼び寸法
UNF1/2
下穴径(Φmm)
11.5
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
精度
OH3
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類