ハレパネ 厚み7mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14210160 品番 AB2-7
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面の薄紙を剥がすだけでポスター・掲示物などを簡単にキレイに貼ることができます。
剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。

用途ポスターやPOPなどの掲示に。 トラスコ品番438-4424 材質ポリスチレン 厚さ(mm)7 サイズポスター:B2 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)760 外形寸法横(mm)540
注意
※本体が反る恐れがあるため、暑い場所に長時間放置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする