※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の 使いきり手袋
ミリオン(共和)の 天然ゴム ディスポ手袋
ラテックスグローブ280
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14210485
品番
LH-N652-M
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フィット感が優れたパウダーフリータイプです。
トラスコ品番
502-4768
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.13
色
乳白色
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
食品衛生法
適合