ユービコール67

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14210528 品番 C103
参考基準価格(税別)¥14,572 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

食品添加物アルコールです。

用途食品・厨房用機器の除菌。 トラスコ品番521-2845 材質エタノール 容量(L)20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする