A-XPF STD CPM B M5X0.8 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 14210659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率・多機能転造タップ A-XPF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M5
全長(mm)60
内容量1本注文コード14210659品番A-XPF STD CPM B M5X0.8
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番551-8446材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)全長(mm)60タイプ加工穴:止り穴ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.59~4.66ねじ長さ(mm)11精度RH6食付き部の山数2山表面処理VIコーティングシャンク径(mm)5.5シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする