※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラオ
アラオの スタッフ・ポール
アラオの 標尺・ロッド
テープロッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14210747
品番
AR-3347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
必要な長さにカットして貼れるテープです。
書き込み可能で現場記録写真などに最適です。
用途
現場記録写真用に。
付属品
カット金具
トラスコ品番
489-7692
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.18
摘要
赤白30cm間隔
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
ピッチ(cm)
赤白30