アラオ
アラオの カラーコーン・区画用品
アラオの 単管クランプ・クランプカバー
デーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14210756
品番
AR-0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途
鉄筋の先端部養生に。
適合
【鉄筋】D35〜D38
トラスコ品番
788-4966
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
70
外径(mm)
63
内径(mm)
42