ミニスモールローラー マイクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 14210765 品番 130-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度塗料に更なる効果を発揮します。

用途
入隅・狭部用
防水材、塗装剤の塗布施工用
適合入隅・狭部用 トラスコ品番553-2999 全長(mm)50 毛丈(mm)6 適合塗料油性 ◎、アクリル◎ 寸法(inch)2 適合ハンドルミニスモールハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする