TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ペイントローラー
TSオリジナル(高翔産業)の スモールローラー
ミニスモールローラー マイクロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
14210808
品番
130-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途
入隅・狭部用
防水材、塗装剤の塗布施工用
適合
入隅・狭部用
トラスコ品番
553-2998
全長(mm)
75
毛丈(mm)
13
適合塗料
油性 ◎、アクリル◎
寸法(inch)
3
適合ハンドル
ミニスモールハンドル