モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナエクステンション

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14210878 品番SKRQPROBEX2CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
SKRQPROB1302CZAPG003(コンテナタイプ)に連結することで深さを拡張できます。
スプレー缶や大型工具など収納物に合わせて拡張できます。

トラスコ品番578-2426 ブラック 容量(L)9 外寸法・高さ(mm)151 外寸法・奥行(mm)310 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)375 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
内装工事で使用
リコナ 様 (建設業・工事業)

簡単に拡張できます。
取っ手を付けられるともっといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする