※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトートミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14210930 品番236072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

小物をまとめて収納し、持ち運べるデスクオーガナイザー「デスクトート」のミニサイズ【デスクトートミニ】が登場
タブレットやスマートフォンを立てかけられるので、テレワークなどに便利。
また、コスメボックスとして使用する際は鏡が立てかけられて便利です。
(仕切板の向きを変えると立てかける物の角度が2段階変更可能。
)
積み重ねが可能(3段まで)
テーブルワゴンミニ(別売)にピッタリ2個収まります。

トラスコ品番580-3678 材質本体・仕切板:ポリプロピレン 質量(kg)0.295 ブラック 外形寸法(mm)奥行:163、間口:215、高さ:145 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215x163x145 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)201x60x78(2ヶ所) 入数(個)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする