ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14210957
品番
420A-10U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
仕様
許容荷重(kgf):25.5
トラスコ品番
609-4077
材質
車輪:エラストマー、金具:スチール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
17
取付高H(mm)
59
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
14
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
40
ねじ山
20山
RoHS指令(10物質対応)
対応