FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14210975
品番
ARB-L18-3400U
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途
FENIXブランド専用充電池として。
トラスコ品番
595-2449
幅(mm)
18.6
容量
3400
高さ(mm)
70
電源(V)
3.6
充電電圧(V)
最大3.6
注意
※FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。