オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機用オプション品
ベルト荷締機用トメロン金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14211018
品番
TAR40-5T
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途
ベルトの荷締め。
適合
ベルト機種:TKM-2(S.L)、RAC-3
トラスコ品番
622-2023
材質
スチール
幅(mm)
66
高さ(mm)
17
品名
トメロン金具
全長(m)
110
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
17
ベルト幅×厚さ(mm)
40×2.2